Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Terrassengleiter PA6.6 19x110x190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Terrassengleiter PA6.6 19x110x190mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Terrassengleiter PA6.6 19x110x190mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Terrassengleiter PA6.6 19x110x190mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Terrassengleiter PA6.6 19x110x190mm
Artikel-Nr.:
     223-8505037
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     944830
EAN/GTIN:
     4250207461753
Suchbegriffe:
Montage-Set für Terrassendielen
Terrassen-Unterbau
montage-set für terrassendielen

CAB FASTENING Terrassengleiter PA6.6 19x110x190mm

Terrassengleiter

• Für die unsichtbare Befestigung von Terrassendielen
• Für das erste bzw. letzte Tragholz sowie für Dielenstöße den Terrassen-Start- und Endgleiter oder den StarterClip verwenden
• Inklusive 4 Thermofixschrauben (Edelstahl, gehärtet) je Gleiter

Hinweis: Abstand der Traghölzer = 600 mm, Dielenbreite = 145 mm, Fugenmaß = 5 mm.
Weitere Informationen:
Abmessung B x H x L:
19 x 10 x 190
Material:
Hartkunststoff
Bedarf* für 10 m²:
123
Herstellerartikelnummer:
944830
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,14*
7 Tage
200
200
Frei Haus
ab € 0,90*
€ 1,15*
10 Tage
200
200
Frei Haus
ab € 1,01*
€ 1,28*
Lager 223
200
200
€ 8,50*
ab € 1,04*
€ 1,32*
14 Tage
200
200
€ 6,99*
ab € 1,08*
€ 1,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 264,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.