Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Badezimmer-Handtuchauszug, 70690,Länge 410mm, 1-armig, Stahl verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Badezimmer-Handtuchauszug, 70690,Länge 410mm, 1-armig, Stahl verchromt
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Badezimmer-Handtuchauszug, 70690,Länge 410mm, 1-armig, Stahl verchromt
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Badezimmer-Handtuchauszug, 70690,Länge 410mm, 1-armig, Stahl verchromt
Artikel-Nr.:
     223-8505213
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023149706905
Suchbegriffe:
Handtuchauszug
Handtuchhalter
Handtuchstange
Küchen-Systemtechnik

HETTICH Badezimmer-Handtuchauszug, 70690,Länge 410mm, 1-armig, Stahl verchromt

Handtuchauszug

• Auszugslänge 260 mm
• Stangenabstand 43 mm

Lieferung ohne Handtuch.
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
70690
Ausführung:
1-armig
Länge:
410
Oberfläche:
Kunststoff verchromt
Herstellerartikelnummer:
0070690
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: handtuchhalter
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 38,2644*
€ 44,7539*
16 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 39,2657*
€ 45,9157*
2 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 54,30*
€ 71,78*
5 Tage
3
1
€ 4,30*
ab € 55,059*
€ 73,4667*
Lager 223
3
1
€ 8,50*
ab € 67,45*
€ 87,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,17*
€ 103,7323
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,73*
€ 103,2087
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,79*
€ 98,5201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,91*
€ 93,9029
pro Stück
ab 20 Stück
€ 76,72*
€ 91,2968
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,45*
€ 80,2655
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.