Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH Klappenhalter-Abdeckkappe, LiftMini 9206697, Kunststoff vernickelt matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Klappenhalter-Abdeckkappe, LiftMini 9206697, Kunststoff vernickelt matt
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Klappenhalter-Abdeckkappe, LiftMini 9206697, Kunststoff vernickelt matt
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH Klappenhalter-Abdeckkappe, LiftMini 9206697, Kunststoff vernickelt matt
Artikel-Nr.:
     223-8505310
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023149886881
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Küchen-Systemtechnik
bremsklappenhalter hettich

HETTICH Klappenhalter-Abdeckkappe, LiftMini 9206697, Kunststoff vernickelt matt

Abdeckkappen Lift Mini

• Für Holzfronten oder Rahmenfronten aus Holz
• Öffnungs- und Schließdämpfung
• Klappengewicht inkl. Griff max. 1,4 - 14,5 kg
• Klappenmaße: Höhe 200 - 480 mm
• Zum Aufschrauben auf die Korpusseite, rechts / links verwendbar
• Horizontal und vertikal einsetzbar für besonders geringen Platzbedarf
• Klappenbeschlag Kunststoff grau
• Frontbefestigung Zinkdruckguss vernickelt
• Abdeckkappe, bitte separat bestellen
• Klappe muss unten mit Topfscharnieren oder Klappenscharnieren angeschlagen werden, bitte separat bestellen
Abbildung zeigt Farbvarianten
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9206697
Farbe:
matt vernickelt
Herstellerartikelnummer:
9206697
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: bremsklappenhalter
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,0185*
€ 8,9161*
13 Tage
14
10
€ 4,95*
ab € 6,8635*
€ 9,0835*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 7,2064*
€ 9,0964*
14 Tage
588
1
€ 6,99*
ab € 7,72*
€ 11,28*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 12,21*
€ 17,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,7179
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,5989
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,44*
€ 19,5636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,16*
€ 18,0404
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,5299
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.