HETTICH Küchen-Hochschrankauszugrahmen, Dispensa 90° 9117200, 1545- 1945mm, Stahl
Höhenverstellbarer Tragrahmen Dispensa 90°
• Apothekerauszug mit integrierter Dämpfung Silent System
• Mit Schnellmontagesystem ClickFixx
• Für beidseitigen Zugriff auf das Staugut
• Vollauszug
• Tablare / Körbe höhenverstellbar
• Schrankinhalt übersichtlich und platzsparend verstaut
• Optional mit dem elektromechanischen Öffnungssystem eTouch+ kombinierbar
Tragrahmen
• Inklusive Dämpfung Silent System
• Um 400 mm höhenverstellbar
• Einsetzbar für Schrankbreiten 300 und 400 mm
• Lichte Mindestkorpustiefe 500 mm
• Auszug und Tablare / Körbe bitte separat bestellen
• Stahl pulverbeschichtet silber bzw. anthrazit
Set besteht aus:
1 Stück höhenverstellbarer Tragrahmen
2 Stück höhenverstellbare Frontschienen
2 Stück Fronthalter
Lieferung ohne Inhalt.
Lieferung ohne Inhalt, Abbildung Einbaubeispiel