Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH MB-Klappenhalter, 40N, klappenhöhe 200-480mm, LiftMini 9206675, grau vern., ls/rs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Klappenhalter, 40N, klappenhöhe 200-480mm, LiftMini 9206675, grau vern., ls/rs
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Klappenhalter, 40N, klappenhöhe 200-480mm, LiftMini 9206675, grau vern., ls/rs
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Klappenhalter, 40N, klappenhöhe 200-480mm, LiftMini 9206675, grau vern., ls/rs
Artikel-Nr.:
     223-8505522
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023149888045
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Küchen-Systemtechnik
Liftbeschlag

HETTICH MB-Klappenhalter, 40N, klappenhöhe 200-480mm, LiftMini 9206675, grau vern., ls/rs

Klappenhalter mit Seilzug Lift Mini

• Für Holzfronten oder Rahmenfronten aus Holz
• Öffnungs- und Schließdämpfung
• Klappengewicht inkl. Griff max. 1,4 - 14,5 kg
• Klappenmaße: Höhe 200 - 480 mm
• Zum Aufschrauben auf die Korpusseite, rechts / links verwendbar
• Horizontal und vertikal einsetzbar für besonders geringen Platzbedarf
• Klappenbeschlag Kunststoff grau
• Frontbefestigung Zinkdruckguss vernickelt
• Abdeckkappe, bitte separat bestellen
• Klappe muss unten mit Topfscharnieren oder Klappenscharnieren angeschlagen werden, bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9206675
Federkraft:
40
Herstellerartikelnummer:
9206675
Ursprungsland:
Italien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 29,0571*
€ 35,2936*
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 30,1062*
€ 36,1762*
14 Tage
878
1
€ 6,99*
ab € 32,25*
€ 45,14*
2 Tage
6
1
€ 7,90*
ab € 41,30*
€ 56,70*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 51,76*
€ 69,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,13*
€ 82,2647
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,03*
€ 79,7657
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,52*
€ 76,7788
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,26*
€ 74,0894
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,58*
€ 70,9002
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,76*
€ 61,5944
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.