Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH MB-Klappenhalter, 60N, klappenhöhe 200-480mm, LiftMini 9206677, grau vern., ls/rs


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Klappenhalter, 60N, klappenhöhe 200-480mm, LiftMini 9206677, grau vern., ls/rs
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Klappenhalter, 60N, klappenhöhe 200-480mm, LiftMini 9206677, grau vern., ls/rs
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Klappenhalter, 60N, klappenhöhe 200-480mm, LiftMini 9206677, grau vern., ls/rs
Artikel-Nr.:
     223-8505523
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023149887987
Suchbegriffe:
Bremsklappenhalter
Klappenhalter
Küchen-Systemtechnik
Liftbeschlag

HETTICH MB-Klappenhalter, 60N, klappenhöhe 200-480mm, LiftMini 9206677, grau vern., ls/rs

Klappenhalter mit Seilzug Lift Mini

• Für Holzfronten oder Rahmenfronten aus Holz
• Öffnungs- und Schließdämpfung
• Klappengewicht inkl. Griff max. 1,4 - 14,5 kg
• Klappenmaße: Höhe 200 - 480 mm
• Zum Aufschrauben auf die Korpusseite, rechts / links verwendbar
• Horizontal und vertikal einsetzbar für besonders geringen Platzbedarf
• Klappenbeschlag Kunststoff grau
• Frontbefestigung Zinkdruckguss vernickelt
• Abdeckkappe, bitte separat bestellen
• Klappe muss unten mit Topfscharnieren oder Klappenscharnieren angeschlagen werden, bitte separat bestellen
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9206677
Federkraft:
60
Herstellerartikelnummer:
9206677
Ursprungsland:
Italien
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 29,80*
€ 38,99*
14 Tage
813
1
€ 6,99*
ab € 32,34*
€ 44,83*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 41,37*
€ 56,85*
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 41,9717*
€ 58,5399*
Lager 223
8
1
€ 8,50*
ab € 51,46*
€ 68,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,88*
€ 81,9672
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,3849
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,84*
€ 75,9696
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,11*
€ 73,9109
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,26*
€ 70,5194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,46*
€ 61,2374
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.