Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4532,9114276, SilentSystem,500mm,Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4532,9114276, SilentSystem,500mm,Stahl
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4532,9114276, SilentSystem,500mm,Stahl
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4532,9114276, SilentSystem,500mm,Stahl
Artikeldetailsicht HETTICH HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4532,9114276, SilentSystem,500mm,Stahl
Artikel-Nr.:
     223-8505547
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4023149601194
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen

HETTICH MB-Kugelauszug,KA 4532,9114276, SilentSystem,500mm,Stahl

Kugelauszug KA 4532

• Integrierte Dämpfung Silent System
• Einbaubreite 12,7 mm
• Mit Hilfe eines Entriegelungshebels ist der Schubkasten von der Führung trennbar und kann somit problemlos herausgenommen und wieder eingesetzt werden
• Leichter Lauf und hohe Seitenstabilität durch exakte Führung
• Für Bodenvarianten genutet, gefälzt oder bündig
• Belastbarkeit nach EN 15338, Level 2
• Stahl verzinkt, blau passiviert
• Bei Nennlänge 300 beträgt der Auszugsweg nur 290 mm
Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
9114276
Schubkastenlänge:
500
Belastbarkeit:
35
Herstellerartikelnummer:
9114276
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 21,2244*
€ 25,652*
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 21,8733*
€ 26,2633*
14 Tage
766
1
€ 6,99*
ab € 23,54*
€ 31,95*
2 Tage
23
1
€ 9,50*
ab € 24,06*
€ 32,70*
Lager 223
17
1
€ 8,50*
ab € 37,74*
€ 50,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,49*
€ 60,0831
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,06*
€ 58,3814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,96*
€ 55,8824
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,61*
€ 54,2759
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,91*
€ 52,2529
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,9106
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.