Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HOPPE WET-Schutz-Wechselgarnitur,LS,PZ,8/72,New York 76G/3332ZA/3410/1810H,naturfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE WET-Schutz-Wechselgarnitur,LS,PZ,8/72,New York 76G/3332ZA/3410/1810H,naturfarbig
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE WET-Schutz-Wechselgarnitur,LS,PZ,8/72,New York 76G/3332ZA/3410/1810H,naturfarbig
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE WET-Schutz-Wechselgarnitur,LS,PZ,8/72,New York 76G/3332ZA/3410/1810H,naturfarbig
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE WET-Schutz-Wechselgarnitur,LS,PZ,8/72,New York 76G/3332ZA/3410/1810H,naturfarbig
Artikeldetailsicht HOPPE HOPPE WET-Schutz-Wechselgarnitur,LS,PZ,8/72,New York 76G/3332ZA/3410/1810H,naturfarbig
Artikel-Nr.:
     223-8506377
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012789687606
Suchbegriffe:
Schutzbeschlag
Schutzgarnitur
Schmalrahmen-Wechselgarnitur
Wechselgarnitur

HOPPE WET-Schutz-Wechselgarnitur,LS,PZ,8/72,New York 76G/3332ZA/3410/1810H,naturfarbig

HOPPE-Aluminium-Schutz-Langschild-Wechsel-Garnitur mit Zylinder-Abdeckung für Außen-/Wohnungsabschluss-Türen:

  • geprüft nach DIN EN 1906: 37-0142A (SK2), zertifiziert nach DIN 18257 ES1, Objekt-Garnitur
  • Lagerung: außen gekröpfter Knopf fest, ummontierbar; innen Türgriff lose, Rückholfeder rechts/links verwendbar, wartungsfreies Gleitlager
  • Verbindung: HOPPE-Schnellstift mit HOPPE-FDW-Vollstift (Lochteil)
  • Zylinder-Abdeckung: gehärteter Stahl, für vorstehende Zylinderlänge 10-18 mm
  • Unterkonstruktion: außen Stahl, innen Aluminium, Stütznocken
  • Befestigung: innen sichtbar, durchgehend, Gewindeschrauben M6
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutz-Wechsel-Garnitur (Knopf 76G/Griff)
Ausführung:
Langschild mit Zylinder-Abdeckung
Farbe:
F1 Aluminium silberfarben
Gebrauchs-Kategorie:
3
Schutzart:
ES1
Stiftstärke:
8 mm
Modell:
76G/3332ZA/3410/1810H
Master Sortiment:
HOPPE
Produktgruppe:
Schutz-Wechselgrt Schild
Produktlinie:
duraplus ®
Serie:
New York
Werkstoff:
Aluminium
Lochung:
Profilzylinder
Lochungsabstand:
72 mm
Werkstoff Unterteil:
Stahl/Aluminium
Schnellstift:
HOPPE-Schnellstift
Vierkantmaß:
8 mm
Türdicke:
36-46 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
1
€ 4,95*
ab € 33,31*
€ 44,20*
2 Tage
24
1
€ 4,99*
ab € 34,36*
€ 44,54*
3 Tage
18
1
€ 5,99*
ab € 37,96*
€ 48,65*
1 Tag
17
1
€ 5,59*
ab € 38,78*
€ 49,42*
Lager 223
42
1
€ 8,50*
ab € 47,93*
€ 60,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,99*
€ 72,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,93*
€ 57,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
3664662
ab € 23,89*
Ähnlich
Hoppe
3664654
ab € 29,40*
Ähnlich
Hoppe
3664785
ab € 20,41*
Ähnlich
Hoppe
3664751
ab € 23,31*
Ähnlich
Hoppe
3664831
ab € 34,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.