| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8507526 Herst.-Nr.: 1201011005505 EAN/GTIN: 4003530246234 |
| |
|
| | |
| SPAX Holzbauschraube Senkkopf Vollgewinde WIROX VG 10x550mm Holzbauschraube Senkkopf, T-STAR, Handelsverpackung • WIROX A9J-Beschichtung für extrem hohen Korrosionsschutz • Gehärtet, gleitbeschichtet • Senkkopf mit MULTI-Kopf (außer 12mm) und T-STAR plus-Antrieb • Teilgewinde • Mit MULTI-Kopf, 4CUT-Spitze und Wellenprofil • Mit 4CUT im auslaufenden Gewindeschaft ab 160 mm Schraubenlänge • ETA-12/0114 Weitere Informationen: | | Abmessung: | 10 x 550* | Antrieb T: | 50 | Herstellerartikelnummer: | 4003530246234 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 4,508* | € 5,468* | | | | | 2 Tage | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 4,5398* | € 5,4698* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | Frei Haus | ab € 5,32* | € 6,40* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | pro Box | € 5,45* | ab € 5,72* | € 6,84* | | | | Lager 223 | | | | 25 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 6,222* | € 7,332* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 183,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|