| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8507627 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055316599010 |
| |
|
| | |
| TERRATRENDJOB Sweathoody Gr.S schwarz/azur Sweathoody Eigenschaften: • Innen aufgeraut Ausführung: • Kontrastfarbene Details • Kängurutasche • Großer Frontprint Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Farbe: schwarz-azur Weitere Informationen: | | Größe: | S | Herstellerartikelnummer: | 80482-1071-S | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 18,84* | € 25,91* | | | | | 28 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 18,91* | € 25,94* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 18,39* | € 26,53* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,43* | € 26,66* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 24,83* | € 33,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|