| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8507636 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4055316600532 |
| |
|
| | |
| TERRATRENDJOB Sweattroyer Gr.2XL dunkelgrün/schwarz Sweattroyer Eigenschaften: • Weich, innen aufgeraut Ausführung: • Raglanärmel • Stehkragen mit Zip • Reflektierende Details Material: 60% Baumwolle/40% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | XXL | Farbe: | dunkelgrün/schwarz | Herstellerartikelnummer: | 80481-4610-2XL | Ursprungsland: | Pakistan |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,19* | € 22,29* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 16,07* | € 22,39* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,15* | € 22,46* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,42* | € 22,74* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 20,86* | € 28,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|