| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8508345 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784226325 |
| |
|
| | |
| E-NORM Sechskantschraube DIN 931 M10x120mm A2 DIN 931, 6-kant-Schrauben mit Schaft, Edelstahl A2 * Neue Schlüsselweite nach ISO. Weitere Informationen: | | Abmessung: | M10 x 120 | d: | 10 | b: | 26 | k: | 6,4 | s: | 17/16* | Herstellerartikelnummer: | 4317784226325 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 0,3688* | € 0,5788* | | | | Lager 223 | | | | 25 | | € 8,50* | ab € 0,422* | € 0,662* | | | | | | | | | 100 | | € 4,80* | ab € 0,6615* | € 0,8715* | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 0,65* | € 0,99* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 0,8528* | € 1,3217* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 16,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|