Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORM Zylinderschrauben DIN 912 M10 x 40mm, 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschrauben DIN 912 M10 x 40mm, 50 Stück
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschrauben DIN 912 M10 x 40mm, 50 Stück
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschrauben DIN 912 M10 x 40mm, 50 Stück
Artikeldetailsicht E-NORM E-NORM Zylinderschrauben DIN 912 M10 x 40mm, 50 Stück
Artikel-Nr.:
     223-8508832
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784229296
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...

E-NORM Zylinderschrauben DIN 912 M10 x 40mm, 50 Stück

DIN 912, Zylinderschraube, mit Innen-6-kant, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Abmessung:
M10 x 40
d:
10
b:
32
dk max.:
16,27
kmax.:
10
s:
8
Herstellerartikelnummer:
4317784229296
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,1725*
€ 0,2325*
Lager 223
50
50
€ 8,50*
ab € 0,1966*
€ 0,2666*
100
€ 4,80*
ab € 0,305*
€ 0,405*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 6,99*
ab € 0,30*
€ 0,41*
13 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,3316*
€ 0,4589*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,2666*
€ 0,31725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2466*
€ 0,29345
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2366*
€ 0,28155
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1966*
€ 0,23395
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.