Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 40/22 4.6 galvanisch verzinkt M10x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 40/22 4.6 galvanisch verzinkt M10x 80mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 40/22 4.6 galvanisch verzinkt M10x 80mm
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 40/22 4.6 galvanisch verzinkt M10x 80mm
Artikel-Nr.:
     223-8508914
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     889404100100080
EAN/GTIN:
     4332163609209
Suchbegriffe:
Hakenkopfschraube
Halfenschraube
hakenkopfschraube

CAB FASTENING Hakenkopfschraube HS 40/22 4.6 galvanisch verzinkt M10x 80mm

Hakenkopfschraube HS 40/22, Stahl 4.6, verzinkt, Handelsverpackung

• Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K40/22
• Auslieferung jeweils mit 6-kant-Mutter DIN 934

Hinweis:
*Empfohlene Last bei Zug, Schräg- oder Querzug.
Die Traglastwerte können die Profiltragfähigkeit übersteigen.
Je nach Verfügbarkeit auch ohne 4-kant nach Wahl des Herstellers.

Lieferung: In Handelsverpackung.
Weitere Informationen:
Gewinde:
M10
L:
80
b:
14,0
h:
7,5
Auszugsdrehmoment:
15
Empfohlene Last*:
6,4
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Taiwan
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 2,3679*
€ 2,9279*
4 Tage
255
100
Frei Haus
ab € 2,368*
€ 2,928*
Lager 223
300
100
Frei Haus
ab € 3,0329*
€ 3,7129*
2 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 3,21*
€ 3,92*
6 Tage
300
100
Frei Haus
ab € 3,3222*
€ 4,1364*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,7129*
€ 4,41835
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,0329*
€ 3,60915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 371,29* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.