Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  > Artikel

CAB FASTENING Uhrkette 1,6 vernickelt Rolle 25m (130x60)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Uhrkette 1,6 vernickelt Rolle 25m (130x60)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Uhrkette 1,6 vernickelt Rolle 25m (130x60)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Uhrkette 1,6 vernickelt Rolle 25m (130x60)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Uhrkette 1,6 vernickelt Rolle 25m (130x60)
Artikeldetailsicht CAB FASTENING CAB FASTENING Uhrkette 1,6 vernickelt Rolle 25m (130x60)
Artikel-Nr.:
     223-8509170
Hersteller:
     CAB FASTENING
Herst.-Nr.:
     1000600230
EAN/GTIN:
     4011645011449
Suchbegriffe:
Stahlkette
Bastelkette
Gourmettekette
Uhrkette

CAB FASTENING Uhrkette 1,6 vernickelt Rolle 25m (130x60)

Uhrkette

Oberfläche:
• M = vermessingt / N = vernickelt / S = schwarz eingefärbt

Hinweis: Drahtketten sind nicht geprüft, die technischen Angaben sind unverbindlich
Weitere Informationen:
Ø:
1,6
T:
8,0
AB:
6,0
Oberfläche:
vernickelt
Abmessungen:
130 x 60
max. kg:
5
Rolle:
1,08
Rolle::
25
Herstellerartikelnummer:
1000600230
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
50
25
pro Meter
€ 8,50*
ab € 1,31*
€ 1,76*
4 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 25,88*
€ 34,31*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 28,00*
€ 36,93*
7 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 28,51*
€ 37,58*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,40*
€ 37,91*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,64*
€ 1,95
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.