Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Fenster, Türen, Tore
>
Türtechnik
>
Türschlösser
>
Einsteckschloss
>
Fallen-Rohrrahmenschloss
>
Artikel
SSF Fallenschloss 02 FSk,UG/8, D30,F24x170ktg,ER
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
223-8509296
Hersteller:
SSF
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4012432603519
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Fallen-Einsteckschloss
Fallenschloss
SSF Fallenschloss 02 FSk,UG/8, D30,F24x170ktg,ER
Rohrrahmenschloss Serie 02 FSk
• Einsteckschloss nach DIN 18251-2 Klasse 3
• Drückernuss: 8 mm
• Kurze Ausführung
• Schlosskastenlänge 112 mm,
• Stulpausführung: Edelstahl fein geschliffen, 170 x 24 mm, kantig
• Kasten, verzinkt, oben und unten geschlossen
• Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar
• Falle vernickelt
• Mit Späneschutzhülsen
• Mit durchgehenden Beschlagsbohrungen ober-/unterhalb der Schlossnuss
Weitere Informationen:
Dorn:
30
Herstellerartikelnummer:
100052
Ursprungsland:
Deutschland
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 223
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Fallen-Rohrrahmenschloss
,
Rohrrahmen-Fallenschloss
,
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
,
Rohrrahmenschloss
,
rohrrahmen fallenschloss
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,45*
ab € 13,77*
€ 18,66*
Lager 1690
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 13,75*
€ 18,74*
Lager 2478
27 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 20,10*
Lager 1955
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 15,44*
€ 21,16*
Lager 223
2 Tage
2
1
€ 8,50*
ab € 23,84*
€ 31,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand:
Lager 223
Versand:
Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RR-Fallen-Einsteckschloss 24/ 25mm DIN L/R VA ktg.SSF
Sächsische Schlossfabrik
100050
ab € 13,74*
Ähnlich
RR-Fallen-Einsteckschloss 24/ 35mm DIN L/R VA ktg.SSF
Sächsische Schlossfabrik
100053
ab € 14,94*
Ähnlich
RR-Fallen-Einsteckschloss 24/ 40mm DIN L/R VA ktg.SSF
Sächsische Schlossfabrik
100055
ab € 14,85*
Ähnlich
RR-Fallen-Einsteckschloss 24/ 45mm DIN L/R VA ktg.SSF
Sächsische Schlossfabrik
100056
ab € 13,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen