Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45/25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45/25 mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45/25 mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45/25 mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45/25 mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45/25 mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45/25 mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45/25 mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45/25 mm
Artikel-Nr.:
     223-8509525
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003318806100
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

ABUS Messing-Hangschloss Nr. 45/25 mm

Unser 45-Vorhangschloss aus Messing verfügt über eine automatische Verriegelung und einen Präzisionszylinder.

Sie suchen nach einer flexiblen Sicherheitslösung für den alltäglichen Gebrauch, um Ihre Wertsachen in Koffern, Taschen, Schränken oder Spinden zuverlässig vor Diebstählen zu schützen? Dann bietet Ihnen unser Vorhangschloss 45 eine große Auswahl an Größen.

Der Schlosskörper besteht aus robustem Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl. Das Schloss wird automatisch durch Herunterdrücken des Bügels verriegelt. Im Inneren ist ein Präzisionszylinder verbaut, der mit einem Schlüssel bedient wird.

Mit den Schlossgrößen 45/15 bis 35 sichern Sie niedrige Werte bzw. Gegenstände bei geringem Diebstahlrisiko ab, mit den Schlossgrößen 45/40 bis 50 mittlere Werte bzw. Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko.

Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
zwei Schlüssel inklusive
Arbeitsschutz-Safety:
No
Außenbereich:
Yes
Breite a:
24,5 MMT
Bügeldurchmesser d:
4.000 MMT
Camping & Wohnwagen:
No
Container:
No
EAN:
4003318 806100
Ersatzschlüssel:
2674.000
Farbiger Schlosskörper:
No
Färbung:
Messing
Garten:
Yes
Gleichschließend:
No
Hauptschlüsselfunktion:
No
High-Security Schlösser:
No
Höhe f:
38,5 MMT
INOX-Bügel (rostfrei):
No
Industrie:
No
Innenbereich:
Yes
Keller & Garage:
Yes
Kleinstanwendungen:
Yes
Lichte Bügelhöhe c:
10,5 MMT
Lichte Bügelweite b:
12.000 MMT
Liebesschloss:
No
Lieferwagen:
No
Marine-Seetauglich:
No
Mehrschlüssel:
2917.000
Reise-Gepäck:
No
Rohling:
36606.000
Rolltor:
No
Schließtyp:
Schlüssel
Schließung:
verschiedenschließend
Schlüsselnummer:
No
Service Schlösser:
No
Spind:
Yes
Tiefe e:
10.000 MMT
Tür & Tor:
Yes
Werkzeugkiste:
Yes
Zahlenkombination:
No
gleichschließend kombinierbar:
No
hoher Bügel:
No
inkl. Sicherungskarte:
Nein
Überfalle:
No
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
10
Frei Haus
ab € 6,45*
€ 8,64*
1
€ 5,90*
ab € 5,39*
€ 8,67*
Lager 223
9
1
€ 8,50*
ab € 6,14*
€ 8,70*
28 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 8,82*
2 Tage
11
1
€ 6,90*
ab € 6,51*
€ 9,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.