Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Messing Handschloss EC 75 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing Handschloss EC 75 30mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing Handschloss EC 75 30mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing Handschloss EC 75 30mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing Handschloss EC 75 30mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing Handschloss EC 75 30mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing Handschloss EC 75 30mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing Handschloss EC 75 30mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing Handschloss EC 75 30mm
Artikeldetailsicht ABUS ABUS Messing Handschloss EC 75 30mm
Artikel-Nr.:
     223-8509529
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003318806377
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss

ABUS Messing Handschloss EC 75 30mm

Das Vorhangschloss 75 aus Messing verfügt über einen Wendeschlüssel. Das Vorhangschloss 75 eignet sich sehr gut, um Türen, Toren, Schränken, Spinden, Werkzeugkisten, Kellern, Schuppen, Schaltanlagen und mehr vor Diebstahl zu sichern. Der Schlosskörper besteht aus massivem Messing, der Bügel aus gehärtetem Stahl mit NANO PROTECT™-Korrosionsschutz.

Eingebaut ist ein hochpräzises Schließwerk, das mit Wendeschlüssel bedient wird. Um mittlere Werte bzw. Gegenstände bei durchschnittlichem Diebstahlrisiko zu sichern, eignen sich die Größen 75/30 bis 75/40. Bei höheren Werten, oder wenn das Diebstahlrisiko hoch ist, empfehlen wir, aus den Größen 75/50 bis 75/60 ein Vorhangschloss zu wählen.

Die Variante 75IB ist darüber hinaus wetterfest und daher eine sinnvolle Lösung, wenn Sie in See- und Hafengebieten Ihr Hab und Gut schützen möchten.

Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
zwei Schlüssel inklusive
Arbeitsschutz-Safety:
No
Außenbereich:
Yes
Breite a:
30.000 MMT
Bügeldurchmesser d:
5.000 MMT
Camping & Wohnwagen:
No
Container:
No
EAN:
4003318 806377
Ersatzschlüssel:
26766.000
Farbiger Schlosskörper:
No
Färbung:
Messing
Garten:
Yes
Gleichschließend:
No
Hauptschlüsselfunktion:
No
High-Security Schlösser:
No
Höhe f:
54.000 MMT
INOX-Bügel (rostfrei):
No
Industrie:
No
Innenbereich:
Yes
Keller & Garage:
Yes
Kleinstanwendungen:
No
Lichte Bügelhöhe c:
16,5 MMT
Lichte Bügelweite b:
16.000 MMT
Liebesschloss:
No
Lieferwagen:
No
Marine-Seetauglich:
No
Mehrschlüssel:
26767.000
Reise-Gepäck:
No
Rohling:
26423.000
Rolltor:
No
Schließtyp:
Schlüssel
Schließung:
verschiedenschließend
Schlüsselnummer:
No
Service Schlösser:
No
Spind:
Yes
Tiefe e:
13,5 MMT
Tür & Tor:
Yes
Werkzeugkiste:
Yes
Zahlenkombination:
No
gleichschließend kombinierbar:
No
hoher Bügel:
No
inkl. Sicherungskarte:
Nein
Überfalle:
Yes
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
25
1
€ 5,99*
ab € 6,41*
€ 8,78*
2 Tage
24
1
€ 5,59*
ab € 6,52*
€ 8,82*
2 Tage
34
1
€ 6,95*
ab € 6,56*
€ 8,87*
7 Tage
34
1
€ 5,99*
ab € 6,47*
€ 9,02*
Lager 223
6
1
€ 8,50*
ab € 10,30*
€ 13,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.