| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8509554 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4003318883118 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | ABUS BT-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100W STEUERN PER BLUETOOTH®Unser HomeTec Pro ist mit der Steuerung und Konfiguration per kostenloser App und Bluetooth® praktisch und komfortabel.Wählen Sie zwischen mehreren komfortablen Möglichkeiten, Türen zu öffnen und abzuschließen bzw. zu verriegeln: per App, Code-Eingabe, Fingerscan oder Tastendruck. Deshalb ist unser HomeTec Pro Türschlossantrieb eine gute Wahl für Haustüren, Wohnungstüren, Eingangstüren für Büros und Serviceräume. Sie können zum Beispiel an verschiedene Personen Zutrittsberechtigungen vergeben und diese zeitlich einschränken – wie für die Reinigungskraft, die Großeltern, Hunde-Gassi-Geher oder Handwerker. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Anzahl mitgelieferte Schlüssel: | ohne Schlüssel | Ausführung: | Bluetooth® Türschlossantrieb | EAN: | 4003318 883118 | Funk vernetzt: | Ja | Färbung: | weiß | Produktname Zusatz: | Bluetooth®-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (23) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 133,42* | € 163,18* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 134,47* | € 163,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 131,51* | € 163,41* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 141,01* | € 170,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 164,37* | € 195,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|