Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS BT-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ABUS ABUS BT-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100S
Artikeldetailsicht ABUS ABUS BT-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100S
Artikeldetailsicht ABUS ABUS BT-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100S
Artikeldetailsicht ABUS ABUS BT-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100S
Artikeldetailsicht ABUS ABUS BT-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100S
Artikeldetailsicht ABUS ABUS BT-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100S
Artikeldetailsicht ABUS ABUS BT-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100S
Artikeldetailsicht ABUS ABUS BT-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100S
Artikeldetailsicht ABUS ABUS BT-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100S
Artikeldetailsicht ABUS ABUS BT-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100S
Artikeldetailsicht ABUS ABUS BT-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100S
Artikel-Nr.:
     223-8509555
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003318883125
Suchbegriffe:
Bluetooth Türschloss
SmartHome Türschloss
Türschloss Bluetooth
Elektronisches Türschloss

ABUS BT-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100S

Funk-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA 3100

• Für Haus- und Wohnungseingangstüren, Büroräume, Serviceräume
• Ver-/entriegeln und Öffnen der Tür per App, Codeeingabe, Fingerscan oder Tastendruck
• Zutrittsberechtigungen versenden und zeitlich einschränken oder dauerhaften Zugang teilen
• Zur Montage auf der Türinnenseite
• Kein Spezialzylinder erforderlich– Integration in bestehendes Schließsystem möglich
• Geeignet für Euro-Profilzylinder nach DIN 18252 und DIN EN 1303 mit Not- und Gefahrenfunktion
• Zylinderüberstand von 7-12 mm auf der Türinnenseite.
• Einfache, flexible und kabellose Montage: klemmen, kleben oder schrauben
• Vollautomatisches Einlernen des Antriebes
• Intelligente Motorsteuerung
• Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit Verschlüsselung und ABUS Keycard
• Bluetooth®-Funkstandard
• Spannungsversorgung per Batterie (4 x AA Batterien; enthalten)
• Geeignet für Bluetooth®fähige Smartphones (Bluetooth® 4.0 LE und höher) mit aktuell unterstütztem iOS- oder Android-Betriebssystem
• Kostenlose ABUS App für iOS und Android
• Der Türschlossantrieb ist nur mit Produkten aus der Bluetooth® 3100er Produktserie von ABUS kompatibel
Weitere Informationen:
Anzahl mitgelieferte Schlüssel:
ohne Schlüssel
Ausführung:
Bluetooth® Türschlossantrieb
EAN:
4003318 883125
Funk vernetzt:
Ja
Färbung:
silber
Produktname Zusatz:
Bluetooth®-Türschlossantrieb HomeTec Pro CFA3100
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 118,73*
€ 144,40*
€ 3,50*
ab € 131,04*
€ 158,55*
€ 4,90*
ab € 129,58*
€ 158,56*
1 Tag
3
€ 4,90*
ab € 134,99*
€ 163,18*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 164,10*
€ 195,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,18*
€ 232,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,42*
€ 227,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,25*
€ 216,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,10*
€ 195,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.