BMB Elektro-Tischgestell E-MORE 2M2S, alu RAL 9006, 695-1145 mm
Elektrisches Tischgestell als Sitz-/Steh-Arbeitsplatz Hub 450 mm
• Preiseinstiegsmodell
• 2-stufig - 2-motorig
• Stahl - T-Fuß-Gestell
• Gestellfarbe: RAL 9006 Silber, RAL 9010 Weiß, oder RAL 9017 Schwarz
• Säule: Außen 83,5 x 53,5 mm
• Höhenverstellung 695-1145 mm, Hub 450 mm
• Plattentiefe 700 bis 1000 mm - Plattenlänge 1100 bis 1800 mm (bedenkenlos auch bis 2000 mm möglich)
• Auf/Ab Steuerung 4-fach Memory mit digitaler Höhenanzeige und integrierter USB-Lademöglichkeit
• Automatische Ausschaltung, energiesparend
• Eingebauter Überlastungsschutz
• Constant-Touch Einstellung
• Mit Auffahrschutz nach oben und unten, einstellbar
• Mit formschöner Kufe
• Ausgleichsschrauben + 15 mm verstellbar
• Belastbar dynamisch bis 100 kg; statisch bis 120 kg
• Hubgeschwindigkeit 38 mm / Sek.
• Sehr leise Motorgeräusche! (ca. 48 db)
• Inkl. Befestigungsmaterial
• Sehr stabil und übersichtlich verpackt
• Kennzeichnung nach ElektroG / WEEE-Richtlinie
• UPS-fähig