Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Bundhose 24 schwarz/limegreen Gr. 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bundhose 24 schwarz/limegreen Gr. 94
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bundhose 24 schwarz/limegreen Gr. 94
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Bundhose 24 schwarz/limegreen Gr. 94
Artikel-Nr.:
     223-8509672
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726000415
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

FORTIS Bundhose 24 schwarz/limegreen Gr. 94

Bundhose twenty four

• Bis 60 °C waschbar
• Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
• Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
• Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
94
Farbe:
schwarz-limegreen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,08*
€ 88,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,03*
€ 85,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.