| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8509704 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4063726000736 |
| |
|
| | |
| FORTIS Bundhose 24 schwarz/türkis Gr. 32 Bundhose twenty four • Bis 60 °C waschbar • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett • Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben • Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 32 | Farbe: | schwarz-türkis |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,02* | € 56,70* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 42,91* | € 56,74* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,35* | € 68,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|