Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Arbeitshose 24 schwarz/türkis Gr. 64


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitshose 24 schwarz/türkis Gr. 64
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitshose 24 schwarz/türkis Gr. 64
Artikeldetailsicht FORTIS FORTIS Arbeitshose 24 schwarz/türkis Gr. 64
Artikel-Nr.:
     223-8509711
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726000804
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

FORTIS Arbeitshose 24 schwarz/türkis Gr. 64

Bundhose twenty four

• Bis 60 °C waschbar
• Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett
• Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben
• Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen
• Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
64
Farbe:
schwarz-türkis
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, berufshose
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,72*
€ 100,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,17*
€ 98,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,30*
€ 95,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,37*
€ 92,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,25*
€ 77,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.