Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EKEY dLine Fingerprint 12-24 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EKEY dLine Fingerprint 12-24 VDC
Artikel-Nr.:
     223-8510241
Hersteller:
     ekey biometric systems
Herst.-Nr.:
     201001
EAN/GTIN:
     9120068256131
Suchbegriffe:
Fingerprint Zugangskontrolle
Fingerscanner
ekey fingerprint zugangskontrolle
fingerprint zugangskontrolle

EKEY dLine Fingerprint 12-24 VDC

Der ekey dLine Fingerprint ist eine biometrische Zutrittslösung, die
mittels intuitiver Touchbedienung schlüssellosen Zugang zu Gebäuden
gewährt. Die Tür erhält darüber hinaus smarte Funktionen, sodass
die intelligente Nutzung eines Gebäudes an der Haustür beginnt. Die
Administration des Systems erfolgt über die kostenlose ekey bionyx App.
Technische Daten:
Abmessungen H x B x T: 47 x 22,5 x 17 mm
Versorgungsspannung: 12-24 VDC
Leistungsaufnahme: ca. 0,6 W
Temperaturbeständigkeit von -25 °C bis +70 °C
Schutzart: IP56 (mit Dekorelement)
Empfohlene Montagehöhe: 155 cm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
47x22,5x17mm
Schutzart:
IP56 (mit Dekorelement)
Empfolene Montagehöhe:
155cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 231,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,73*
€ 335,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,21*
€ 317,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,97*
€ 310,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,04*
€ 274,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.