Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8510965 Herst.-Nr.: 4933478213 EAN/GTIN: 4058546343903 |
| |
|
| | |
| MILWAUKEE Arbeits-Kapuzenpullover, schwarz WHB-M - Hergestellt aus strapazierfähigem, atmungsaktivem Material, um den ganzen Tag über zu arbeiten.
- Hergestellt aus einer reiß- und abriebfesten 75/25 Baumwolle/Poly-Mischung.
- Der Stoff ist windbeständig und hat bequem sitzende Rippenstrickbündchen an den Armen und der Taille. Damit eignen sich die Kapuzenpullover hervorragend für die anspruchsvollsten Bedingungen.
- Verstellbare Kapuze mit Kordelzug für mehr Komfort.
- Verstärkte Taschennähte für eine hohe Langlebigkeit.
Weitere Informationen: | | Bezeichnung: | WHB-M | Beschreibung: | Kapuzenpullover | Geliefert in: | im Karton | Größe: | M | Inhalt: | 1 | Material: | 75/25 Baumwolle-Polyblend | Gewicht (kg): | 0.2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 39,24* | € 51,87* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 40,47* | € 54,60* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,57* | € 54,65* | | | | | 9 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,65* | € 54,65* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 51,90* | € 74,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|