| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8511460 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4260383631703 |
| |
|
| | |
| CAB GARDEN Gewebe-Abdeckplane 6 x 8m, 140g/m², grün Gewebe-Abdeckplane • Vielseitig einsetzbar • Zum Abdecken von z. B. Dächern, Fahrrädern, Booten, Wohnwagen, Fahrzeugen, Holz, Baumaterial, Containern oder als Sandkastenabdeckung sowie Wind-, Sonnen- und Sichtschutz • UV-stabilisiert • seilverstärkter Rand • Alu-Ösenabstand 50 cm • Ecken verstärkt • Zweifarbig: silber reflektiert die Sonne, grün absorbiert die Sonne (kälter/wärmer darunter) Weitere Informationen: | | Größe: | 6 x 8 | Stärke: | 140 | Farbe: | silber/grün | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 41,87* | € 54,61* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 40,62* | € 58,67* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 49,87* | € 64,40* | | | | | | | | | | pro Rolle | € 4,90* | ab € 48,49* | € 64,55* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 53,38* | € 68,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|