| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8511546 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005861003784 |
|
|
| | |
| GÄRTNERS Düngestäbchen für Grünpflanzen (Pack a 30 Stück) Gärtner's Düngestäbchen für Grünpflanzen EG-DÜNGEMITTEL NPK-Dünger 16+5+9 (+2) mit Spurennährstoffen. • Sofort wirksamer Spezialdünger mit einer 3-monatigen Langzeitwirkung • Abgestimmt auf den Nährstoffbedarf von Grünpflanzen in der Wohnung • Fördert ein kräftiges Wachstum und festigt das Gewebe • Sichert eine langanhaltende, gleichmäßige Nährstoffversorgung ohne die Gefahr der Überdüngung • Die Düngestäbchen in der Mitte zwischen Pflanzenstiel und Topfrand vollständig in die Erde stecken • Bei größeren Pflanzen um die Pflanze herum verteilen • Die Düngung nach 3 Monaten wiederholen Anwendung: März-Oktober Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 | Verpackungsart: | Karte | Herstellerartikelnummer: | 9250 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Karton | € 6,90* | ab € 1,35* | € 2,07* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 1,44* | € 2,21* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Karton | € 4,79* | ab € 1,46* | € 2,24* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Karton | € 7,90* | ab € 1,49* | € 2,28* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,54* | € 2,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|