| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8511547 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4005861003791 |
|
|
| | |
| GÄRTNERS Düngestäbchen für Blühpflanzen (Pack a 30 Stück) Gärtner's Düngestäbchen für Blühpflanzen EG-DÜNGEMITTEL NPK-Dünger 15+7+8 (+2) mit Spurennährstoffen. • Sofort wirksamer Spezialdünger mit einer 3-monatigen Langzeitwirkung • Abgestimmt auf den Nährstoffbedarf von blühenden Zierpflanzen in der Wohnung • Fördert ein kräftiges Wachstum und eine reiche Blütenbildung • Sichert eine langanhaltende, gleichmäßige Nährstoffversorgung ohne die Gefahr der Überdüngung • Düngestäbchen in der Mitte zwischen Pflanzenstiel und Topfrand vollständig in die Erde stecken • Bei größeren Pflanzen um die Pflanze herum verteilen • Die Düngung nach 3 Monaten wiederholen Anwendung: März-Oktober Weitere Informationen: | | Inhalt: | 30 | Verpackungsart: | Karte | Herstellerartikelnummer: | 9201 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Karton | € 6,90* | ab € 1,35* | € 2,10* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Karton | € 4,95* | ab € 1,44* | € 2,23* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Karton | € 4,79* | ab € 1,46* | € 2,26* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Karton | € 7,90* | ab € 1,49* | € 2,31* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 1,54* | € 2,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|