Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m, H07RN-F3G1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m, H07RN-F3G1,5 Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F3G1,5
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m, H07RN-F3G1,5 Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F3G1,5
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m, H07RN-F3G1,5 Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F3G1,5
Artikeldetailsicht ALTHOFF ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m, H07RN-F3G1,5 Verlängerungskabel IP44 10m H07RN-F3G1,5
Artikel-Nr.:
     223-8521948
Hersteller:
     Volker Althoff KABELTECHNIK
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4038111007256
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Stromverlängerungskabel
Verlängerungskabel
Verlängerungsschnur

ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 10m, H07RN-F3G1,5

Verlängerungskabel, Neopren und Gummi

• Schutzkontaktverlängerung 250 V, 16 A
• Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung
• Kupplung mit Klappdeckel
• Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07RN-F 3G1,5
Kabellänge:
10 m
Kabelqualität:
Neopren
Herstellerartikelnummer:
041210k
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
€ 6,90*
ab € 20,03*
€ 27,15*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 20,39*
€ 27,71*
4 Tage
119
€ 4,30*
ab € 20,82*
€ 28,79*
€ 4,90*
ab € 21,43*
€ 30,10*
Lager 223
110
€ 8,50*
ab € 26,31*
€ 34,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,98*
€ 41,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,60*
€ 38,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.