| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8521972 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4038111009113 |
| |
|
| | |
| ALTHOFF Verlängerungskabel IP44 25m, H07RN-F3G1,5 Verlängerungskabel, Neopren und Gummi • Schutzkontaktverlängerung 250 V, 16 A • Schutzkontakt-Stecker und -Kupplung • Kupplung mit Klappdeckel • Für den Einsatz im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | H07RN-F 3G1,5 | Kabellänge: | 25 m | Kabelqualität: | Neopren | Herstellerartikelnummer: | 041225k |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 42,66* | € 55,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 42,79* | € 55,54* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 43,57* | € 57,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 42,09* | € 59,02* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 54,78* | € 70,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|