| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8522278 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 5715205463127 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PLUM Spender Qick Fix u. Rinse Pflaster und Ampullen Erste-Hilfe-Set »QuickFix & Rinse« Eigenschaften: • Wandstation für individuelle Kombinationen aus Pflastern und Augenspülampullen • 5 Augenspülampullen mit 0,9 % steriler Natriumchloridlösung • Schnelle, einfache und hygienische Hilfe bei kleineren Unfällen • Pflaster und Ampullen entpacken bzw. öffnen sich bei Entnahme von selbst • Kompakt und leicht an der Wand zu montieren Inhalt: • 45 x elastische Pflaster • 5 x 20 ml Augenspülampullen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Herstellerartikelnummer: | 4631 | Ursprungsland: | Dänemark |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Detektierbare Pflaster, Metalldetektierbare Pflaster, Pflaster für Lebensmittelindustrie, Pflaster, detektierbar, Klebeabroller, Klebebandabroller, Klebefilmabroller, Pflaster-Strips, Pflasterstreifen, Pflasterbox, Mini-Pflasterspender, Pflasterspender, Sofortpflaster, Wasserfeste Pflaster, pflasterspender elastisch, pflasterspender, pflasterspender gefüllt |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 24,33* | € 32,55* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,79* | ab € 24,48* | € 32,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 24,67* | € 32,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 24,79* | € 33,06* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 223 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,50* | ab € 32,14* | € 41,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 223 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 223 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 223 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|