Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.47 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.47 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8522667
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546455418
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Ryder S1P ESD SRC Gr.47 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Ryder«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Weiches, atmungsaktives Material
• Leichte Ausführung
• Fersenschutz wasserabweisend und atmungsaktiv
Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy®
Laufsohle: Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU mit Absatz, PU/PU Infinergy Rebound über 55%
Material: Schaft: Veloursleder und Nylon Einsätze mit Lycra Kragen
Sicherheit: Fersenschutz, AirToe Aluminiumkappe, Save & Flex Durchtrittssicherheit
Farbe: grau-orange
Weitere Informationen:
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
RS20016-47
Ursprungsland:
Tunesien
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 80,34*
€ 98,16*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 80,71*
€ 98,54*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,36*
€ 105,35*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,64*
€ 107,63*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 117,61*
€ 140,14*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 140,14*
€ 166,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 137,54*
€ 163,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 130,74*
€ 155,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,71*
€ 149,59
pro Paar
ab 500 Paar
€ 117,61*
€ 139,96
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.