Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8522680
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546441459
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 47 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Demon Grip«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Leichte Ausführung
• Material weich, gelocht und atmungsaktiv
• Abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende Laufsohle
Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs-Einsatz
Zwischensohle: Weiches PU
Laufsohle: PU/PU Laufsohle mit WOW2 Einlage für eine außergewöhnliche Dämpfung/ Fußbettung
Material: Schaft: Veloursleder und Einsätze aus Nylon, Futter: Wingtex®
Sicherheit: AirToe Composite Kunststoffkappe, Save & Flex® PLUS Durchtrittssicherheit
Farbe: grau-rot
Weitere Informationen:
Größe:
47
Herstellerartikelnummer:
RI20066/47
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 50,67*
€ 63,77*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 50,88*
€ 64,08*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,03*
€ 64,94*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 52,78*
€ 66,45*
Lager 223
1
1
€ 8,50*
ab € 71,61*
€ 87,20*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 87,20*
€ 103,77
pro Paar
ab 2 Paar
€ 86,53*
€ 102,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,83*
€ 96,19
pro Paar
ab 10 Paar
€ 79,09*
€ 94,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 75,80*
€ 90,20
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 71,61*
€ 85,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.