Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8522681
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546441442
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Demon Grip S1P Gr. 46 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Demon Grip«, S1P SRC ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC ESD
Ausführung:
• Leichte Ausführung
• Material weich, gelocht und atmungsaktiv
• Abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende Laufsohle
Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs-Einsatz
Zwischensohle: Weiches PU
Laufsohle: PU/PU Laufsohle mit WOW2 Einlage für eine außergewöhnliche Dämpfung/ Fußbettung
Material: Schaft: Veloursleder und Einsätze aus Nylon, Futter: Wingtex®
Sicherheit: AirToe Composite Kunststoffkappe, Save & Flex® PLUS Durchtrittssicherheit
Farbe: grau-rot
Weitere Informationen:
Größe:
46
Herstellerartikelnummer:
RI20066/46
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 44,06*
€ 54,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 44,12*
€ 54,22*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 46,33*
€ 56,56*
6 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 46,02*
€ 58,08*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 71,45*
€ 84,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 84,28*
€ 100,29
pro Paar
ab 2 Paar
€ 83,79*
€ 99,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 78,57*
€ 93,50
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,23*
€ 91,90
pro Paar
ab 20 Paar
€ 74,82*
€ 89,04
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 71,45*
€ 85,03
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.