Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-POWER Sicherheitshalbschuh Nero Grip S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Nero Grip S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Nero Grip S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Nero Grip S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Nero Grip S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Nero Grip S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Nero Grip S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Nero Grip S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Nero Grip S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Nero Grip S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Nero Grip S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Nero Grip S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht U-POWER U-POWER Sicherheitshalbschuh Nero Grip S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8522706
Hersteller:
     U-Power
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8033546439654
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

U-POWER Sicherheitshalbschuh Nero Grip S3 Gr. 44 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »Nero Grip« S3 SRC CI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI ESD
Ausführung:
• Leichte Ausführung
• Material weich, gemillt, atmungsaktiv und wasserabweisend
• Abriebfeste, antistatische, Öl-resistente und rutschhemmende Laufsohle
Fußbett: WOW2 mit Anti-Ermüdungs-Einsatz
Zwischensohle: weiches PU
Laufsohle: PU/PU Laufsohle mit WOW2 Einlage für eine außergewöhnliche Dämpfung/ Fußbettung
Material: Schaft: gemilltes, vollnarbiges Leder, Futter: Wingtex®
Sicherheit: AirToe Composite Kunststoffkappe, Save & Flex® PLUS Durchtrittssicherheit
Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Größe:
44
Herstellerartikelnummer:
RI20154/44
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 51,32*
€ 63,87*
12 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 51,57*
€ 64,19*
10 Tage
1
1
€ 5,95*
ab € 51,57*
€ 64,19*
12 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 51,73*
€ 65,09*
Lager 223
5
1
€ 8,50*
ab € 77,81*
€ 93,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,75*
€ 111,56
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,03*
€ 110,71
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,98*
€ 103,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,33*
€ 101,54
pro Paar
ab 500 Paar
€ 77,81*
€ 92,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.