| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522832 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7610733001590 |
|
|
| | |
| PB SWISS TOOLS Schraubendreher 190 PH4x200mm Schraubendreher für Kreuzschlitz PH, mit runder Klinge Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder Klinge. Griff mit Abrollschutz. Mit schlankem Celluloseacetat-Griff Classic, schlagfest, öl- und benzinresistent. Weitere Informationen: | | Größe: | PH 4 | Klingenlänge: | 200 mm | Gesamtlänge: | 330 mm | Herstellerartikelnummer: | PB 190.4-200 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 13,63* | € 18,97* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 13,55* | € 19,01* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 12,95* | € 19,18* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 13,78* | € 19,19* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,53* | € 24,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|