Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELLBERG Kopfbügel Xstream LD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HELLBERG HELLBERG Kopfbügel Xstream LD
Artikeldetailsicht HELLBERG HELLBERG Kopfbügel Xstream LD
Artikeldetailsicht HELLBERG HELLBERG Kopfbügel Xstream LD
Artikel-Nr.:
     223-8522854
Hersteller:
     HELLBERG
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7391441002481
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapsel

HELLBERG Kopfbügel Xstream LD

Kapselgehörschutz »Xstream LD«

Eigenschaften:
• Bluetooth® Version: 4.1, A2DP 1.2, HSP 1.1, HFP 1.6
• Streaming und Telefonie
• Pegelabhängige Mikrofone (LD) ermöglichen Umgebungshören
• Eingebautes Sprachmikrofon (Optional ist ein Bügelmikrofon erhältlich)
• Unterstützt Sprachassistenten
• Drucktastenbedienung
• Betriebszeit bis zu 55 Stunden, Standbyzeit bis zu 100 Stunden, Ladezeit 3 Stunden
Ausführung:
• Beidseitige, gerasterte Größenverstellung
Zulassung/Norm: Schutz gegen allseitiges Spritzwasser gemäß IPX4
Gewicht: 386 g
Weitere Informationen:
Schalldämmwert SNR:
29
H-Wert:
32
M-Wert:
26
L-Wert:
17
Herstellerartikelnummer:
48001-001
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 153,61*
€ 186,98*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,15*
€ 187,53*
Frei Haus
ab € 160,64*
€ 193,90*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 185,87*
€ 221,52*
Lager 223
7
€ 8,50*
ab € 241,77*
€ 285,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,46*
€ 339,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,98*
€ 335,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,72*
€ 309,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,52*
€ 300,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,77*
€ 287,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.