Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8522913
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     9955-41
EAN/GTIN:
     6408487512797
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS Sicherheitshalbschuh 9955 Exalter S3 SRC HRO ESD Gr.41 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »JALAS® 9955 EXALTER«, S3 SRC HRO ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO
Ausführung:
• Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
• Sehr gute Passform
• Ergonomisch geformt
• Stabilizator
• Optimierte Stoßdämpfung
• Stärke Schaft 1,5–1,7
• Antistatisch
• Beständigkeit gegen Hitze, Öle, wasserabweisend
• Vegan
Fußbett: FX3 Supreme Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, hartes E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, neo foam, Poron® XRD®
Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Laufsohle: Kunststoffgelenk, Gummi-Laufsohle, hitzebeständig
Material: Schaft: Mikrofaser, Textil, Durchtrittschutz: Spaltleder plasmabehandeltes Komposit (PTC) Textil, Futter: Polyester
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen, Nageldurchtrittschutz aus Plasmabehandeltem Komposit (PTC) Textil, Verstauchungen, elektrische Aufladung
Farbe: schwarz-rot
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuh
Modell:
Exalter
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S3
Größe:
41EU
Größenspiegel:
34 - 47
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch| hitzebeständig| flüssigkeitsabweisend| fettbeständig| stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
rot
Material Durchtrittschutz:
Textil
Material Futter:
Polyester (PES)
Material Laufsohle:
Gummi
Material Schaft:
Mikrofaser| Textil
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC| HRO| M| I| C
Verschlussart:
Schnürsenkel
Weite:
normal
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,34*
€ 136,09*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,15*
€ 136,7675*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 109,95*
€ 137,50*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 118,84*
€ 141,73*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 154,17*
€ 180,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 180,31*
€ 214,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 175,25*
€ 208,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 169,58*
€ 201,80
pro Paar
ab 10 Paar
€ 163,35*
€ 194,39
pro Paar
ab 500 Paar
€ 154,17*
€ 183,46
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-41
ab € 16,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.