Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8522944
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1538-49
EAN/GTIN:
     6408487502118
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.49 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »JALAS® 1538 TERRA«, S3 SRC HRO CI HI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO CI HI
Ausführung:
• Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
• Sehr gute Passform
• Breite Passform
• Optimierte Stoßdämpfung
• Lasche und Schaftrand gepolstert
• Stärke Schaft: 1,6–1,8
• ProNose Zehenkappenverschleißschutz
• Antistatisch
• Beständigkeit gehen Öle, Hitze und Wasser
Fußbett: FX2 Pro Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®
Zwischensohle: PU-Zwischensohle
Laufsohle: Gummi-Laufsohle, hitzebeständig
Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Durchtrittschutz: Stahl, Futter: Polyester, Polyamid
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium)
Farbe: schwarz-grau-gelb
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuh
Modell:
TERRA Gran Premio
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S3
Größe:
49EU
Größenspiegel:
35 - 50
Geschlecht:
Unisex
Ausstattung:
Staublasche (gepolstert)
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch| beschichtet| hitzebeständig| flüssigkeitsabweisend| fettbeständig| stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau| gelb
Material Durchtrittschutz:
Stahl
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA)
Material Laufsohle:
Gummi
Material Schaft:
Leder
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC| CI| HRO| HI
Verschlussart:
Schnürsenkel
Weite:
breit
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 84,45*
€ 105,72*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,70*
€ 107,66*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,14*
€ 109,33*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 87,11*
€ 109,40*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 119,19*
€ 142,36*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 142,36*
€ 169,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 140,96*
€ 167,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 132,63*
€ 157,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 128,28*
€ 152,65
pro Paar
ab 500 Paar
€ 119,19*
€ 141,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-47
ab € 16,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.