Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8522946 Herst.-Nr.: 1538-35 EAN/GTIN: 6408487502095 |
| |
|
| | |
| JALAS Sicherheitshalbschuh 1538 Terra S3 SRC HRO ESD Gr.35 (Arbeitsschuh) Sicherheitshalbschuh »JALAS® 1538 TERRA«, S3 SRC HRO CI HI ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC HRO CI HI Ausführung: • Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD®, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD) • Sehr gute Passform • Breite Passform • Optimierte Stoßdämpfung • Lasche und Schaftrand gepolstert • Stärke Schaft: 1,6–1,8 • ProNose Zehenkappenverschleißschutz • Antistatisch • Beständigkeit gehen Öle, Hitze und Wasser Fußbett: FX2 Pro Einlegesohle, Textil, weiches E.V.A, elektrisch leitender Polyesterfaden, zweifache Stoßdämpfungszone aus Poron® XRD® Zwischensohle: PU-Zwischensohle Laufsohle: Gummi-Laufsohle, hitzebeständig Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Durchtrittschutz: Stahl, Futter: Polyester, Polyamid Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium) Farbe: schwarz-grau-gelb Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitshalbschuh | Modell: | TERRA Gran Premio | Schuhform: | A (Halbschuh) | Schutzklasse: | S3 | Größe: | 35EU | Größenspiegel: | 35 - 50 | Geschlecht: | Unisex | Ausstattung: | Staublasche (gepolstert) | DGUV Regel 112-191: | ja | Durchtrittschutz: | ja | Eigenschaft: | antistatisch| beschichtet| hitzebeständig| flüssigkeitsabweisend| fettbeständig| stoßdämpfend | Einlegesohle: | Ja | ESD-Ausstattung: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe sekundär: | grau| gelb | Material Durchtrittschutz: | Stahl | Material Futter: | Polyester (PES), Polyamid (PA) | Material Laufsohle: | Gummi | Material Schaft: | Leder | Material Zehenschutzkappe: | Aluminium (Al) | Norm: | EN ISO 20345:2011 | Schutzklasse Zusatzanforderung: | SRC| CI| HRO| HI | Verschlussart: | Schnürsenkel | Weite: | breit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, antistatik-schuhe schwarz, antistatik schuhe, esd-schuhe s3 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 84,74* | € 106,43* | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 89,38* | € 108,32* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 90,73* | € 109,69* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 87,10* | € 109,92* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 119,08* | € 141,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|