Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JALAS Sicherheitshalbschuh 1615 E-Sport S3 SRC CI ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1615 E-Sport S3 SRC CI ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1615 E-Sport S3 SRC CI ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1615 E-Sport S3 SRC CI ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1615 E-Sport S3 SRC CI ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1615 E-Sport S3 SRC CI ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1615 E-Sport S3 SRC CI ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1615 E-Sport S3 SRC CI ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1615 E-Sport S3 SRC CI ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1615 E-Sport S3 SRC CI ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikeldetailsicht JALAS JALAS Sicherheitshalbschuh 1615 E-Sport S3 SRC CI ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)
Artikel-Nr.:
     223-8522993
Hersteller:
     Jalas
Herst.-Nr.:
     1615-38
EAN/GTIN:
     6408487438417
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

JALAS Sicherheitshalbschuh 1615 E-Sport S3 SRC CI ESD Gr.38 (Arbeitsschuh)

Sicherheitshalbschuh »JALAS® 1615 E-SPORT«, S3 SRC CI ESD

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 SRC CI ESD
Ausführung:
• Ventilierende Einlegesohle mit zweifacher Stoßdämpfung, entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
• Sehr gute Passform
• Ergonomisch geformt
• Optimale Stoßdämpfung
• Gepolsterte Schaftkante
• Wasserabweisend
• Antistatisch
Laufsohle: Kunststoffgelenk, PU-Laufsohle (ölbeständig)
Material: Schaft: PU-beschichtetes Leder, Spaltleder, Durchtrittschutz: plasmabehandeltes Komposit (PTC)
Sicherheit: Zehenschutzkappe (Aluminium), Schutz vor Zehenverletzungen und elektrischer Aufladung
Farbe: schwarz-rot
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sicherheitshalbschuh
Modell:
E-Sport
Schuhform:
A (Halbschuh)
Schutzklasse:
S3
Größe:
38EU
Größenspiegel:
36 - 47
Geschlecht:
Unisex
DGUV Regel 112-191:
ja
Durchtrittschutz:
ja
Eigenschaft:
antistatisch| beschichtet| flüssigkeitsabweisend| fettbeständig| stoßdämpfend
Einlegesohle:
Ja
ESD-Ausstattung:
ja
Farbe:
schwarz
Farbe sekundär:
grau| rot
Material Durchtrittschutz:
Textil
Material Futter:
Polyester (PES), Polyamid (PA)
Material Laufsohle:
Polyurethan (PUR)
Material Schaft:
Leder| Spaltleder
Material Zehenschutzkappe:
Aluminium (Al)
Norm:
EN ISO 20345:2011
Schutzklasse Zusatzanforderung:
SRC| CI| M| I| C
Verschlussart:
Schnürsenkel
Weite:
normal
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 59,71*
€ 78,80*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 62,09*
€ 82,47*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 65,09*
€ 84,26*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,36*
€ 84,74*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 79,56*
€ 99,00*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 99,00*
€ 117,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,07*
€ 116,70
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,19*
€ 109,71
pro Paar
ab 10 Paar
€ 89,11*
€ 106,04
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,56*
€ 94,68
pro Paar
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-38
ab € 16,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.