| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523172 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784703802 |
| |
|
| | |
| FORTIS Kids Bundhose 24 black-limegreen Gr.98-104 Kinder-Bundhose twenty-four Ausführung: • Bis 60 °C waschbar • Elastische Bundverarbeitung • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett • Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben • Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 98-104 | Farbe: | schwarz-limegreen | Neu-Kennzeichen: | NEU | Herstellerartikelnummer: | 4317784703802 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,85* | € 45,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,20* | € 45,31* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,62* | € 47,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 35,68* | € 47,29* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 64,74* | € 82,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|