| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8523174 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784703789 |
| |
|
| | |
| FORTIS Kids Bundhose 24 schwarz/limegreen, Gr. 122-128 Kinder-Bundhose »twenty-four« Eigenschaften: • Bis 60 °C waschbar Ausführung: • Elastische Bundverarbeitung • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett • Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben • Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | 122-128 | Farbe: | schwarz-limegreen | Herstellerartikelnummer: | 4317784703789 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 33,72* | € 45,06* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 33,76* | € 45,10* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,05* | € 49,33* | | | | | 14 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 41,23* | € 54,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|