Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROAIR Reifenfüllmesser EUROAIR 0-12bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht EUROAIR Reifenfüllmesser EUROAIR 0-12bar
Artikeldetailsicht EUROAIR Reifenfüllmesser EUROAIR 0-12bar
Artikeldetailsicht EUROAIR Reifenfüllmesser EUROAIR 0-12bar
Artikel-Nr.:
     223-8523805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875176353
Suchbegriffe:
Handreifenfüller
Handreifenfüllmesser
Reifenfüller
Reifenfüllmesser

EUROAIR Reifenfüllmesser EUROAIR 0-12bar

Handreifenfüllmesser euroair

• Konformitätsbewertet nach Modul D
• Geeignet für Reifengas (Stickstoff)
• Anschluss Stecknippel DN 7,2
• Manometer (Güteklasse 1): Ø 80 mm, PE-Schutzkappe
• Anzeigebereiche: 0 –12 bar (0–170 psi), Unterteilung: 0,1
• Betriebstemperatur -10 °C bis +40 °C

Hinweis: Die Konformitätsbewertung findet im Werk statt.
Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer von 2 Jahren ist eine Nacheichung erforderlich. Das entsprechende Datum ist durch eine Plakette auf dem Gerät ersichtlich.
Weitere Informationen:
Komformitätsbewertet:
ja
Anschluss:
Momentstecker
Herstellerartikelnummer:
151.2221
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 9,00*
ab € 111,04*
€ 135,49*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 116,62*
€ 142,72*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 118,90*
€ 148,44*
16 Tage
2
€ 6,99*
ab € 125,54*
€ 153,84*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 143,89*
€ 175,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,57*
€ 208,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,57*
€ 205,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,97*
€ 197,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,69*
€ 187,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,89*
€ 171,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.