Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8524097 Herst.-Nr.: 1198520 EAN/GTIN: 4007123009299 |
| |
|
| | |
| BRENNENSTUHL Kabeltrommel Stahlblech Garant S H05RR-F3G1,5 25m Stahlblech-Kabeltrommel Garant® S • Trommelkörper: aus verzinktem, rostgeschütztem Stahlblech • Tragegestell: aus Stahlrohr, mit Drehgriff zum komfortablen Aufrollen • Griff: ergonomisch, umlegbar, zum Tragen und Aufhängen • 3 Schutzkontakt-Steckdosen: mit Überhitzungsschutz und Kontrollleuchte bei Überhitzung und Überlastung • Steckdosendeckel: selbstschließend • Einsatz: für den kurzfristigen Einsatz im Freien geeignet Hinweis: Perfekte Kabelführung beim Auf- und Abrollen. Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3124, ISO 2725-1 | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Rändelung: | Ja | Veredelung: | poliert, verchromt | GS-geprüft: | Nein | SB-Verpackt: | Nein | Abtriebsform: | 12-kant | Antriebsform: | 4-kant | Antriebsnorm: | DIN 3120 - C 10, ISO 1774 | Gesamtlänge: | 27.5 mm | Antriebsgröße: | 3/8 in | Schlüsselweite: | 13 mm | VDE Prüfzeichen: | Nein | Außendurchmesser Abtrieb: | 18.4 mm | Außendurchmesser Antrieb: | 17 mm | Isoliert nach DIN EN 60 900: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 46,59* | € 58,47* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 46,60* | € 58,50* | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 47,9289* | € 60,2689* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 48,16* | € 60,35* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 61,46* | € 75,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|