Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Stecker-Typ E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HEDI HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Stecker-Typ E Kunststoff-Kabeltrommel Stecker-Typ E H07RN-F 3G2,5 25m
Artikeldetailsicht HEDI HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Stecker-Typ E Kunststoff-Kabeltrommel Stecker-Typ E H07RN-F 3G2,5 25m
Artikeldetailsicht HEDI HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Stecker-Typ E Kunststoff-Kabeltrommel Stecker-Typ E H07RN-F 3G2,5 25m
Artikeldetailsicht HEDI HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Stecker-Typ E Kunststoff-Kabeltrommel Stecker-Typ E H07RN-F 3G2,5 25m
Artikeldetailsicht HEDI HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Stecker-Typ E Kunststoff-Kabeltrommel Stecker-Typ E H07RN-F 3G2,5 25m
Artikel-Nr.:
     223-8524156
Hersteller:
     Hedi
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4003644009466
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
kunststoff kabeltrommel

HEDI Kunststoff-Kabeltrommel Stecker-Typ E

Kunststoff-Kabeltrommel Professional, Steckertyp E

• Trommelkörper: aus Kunststoff
• Tragegestell: Stahlrohrrahmen mit ergonomischem Bügelgriff
• Steckdosen entsprechen französisch-belgischem Typ E
• 3-fach-Steckdose mit Überlastschutz, VDE-Norm-geprüft
• Stecker-Parkstation
• Rotationsstopp-Schalter
• Kabeltrommel-Diagnosesystem
• Einsatz: im Innenbereich sowie den dauerhaften Einsatz im Außenbereich geeignet

Hinweis: Entspricht DGUV-I 203-005, K2 und 203-006.
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25
Kabelqualität:
H07RN-F 3G2,5
Trommelkörper-Ø:
290
Herstellerartikelnummer:
FK2Y25N2TF
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 87,32*
€ 108,79*
3 Tage
32
€ 5,90*
ab € 87,63*
€ 108,82*
€ 4,90*
ab € 84,63*
€ 108,88*
3 Tage
32
Frei Haus
ab € 86,35*
€ 112,01*
Lager 223
31
€ 8,50*
ab € 113,71*
€ 140,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,09*
€ 166,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,59*
€ 156,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,92*
€ 151,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.