Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 150 MDP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 150 MDP
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 150 MDP
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 150 MDP
Artikeldetailsicht MARTOR MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 150 MDP
Artikel-Nr.:
     223-8524174
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4002632802409
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
martor sicherheitsmesser linkshände...

MARTOR Sicherheitsmesser SECUMAX 150 MDP

Sicherheitsmesser SECUMAX

Höchste Sicherheit (verdeckt liegende Klinge)
Die Klinge liegt gut abgeschirmt, sodass ein versehentliches Hineingreifen verhindert wird. Zusätzlich wird dadurch auch die Ware vor Beschädigung geschützt.
Weitere Informationen:
Modell:
150 MDP (10er-Pack)
Karton, bis 1-lagig:
ja
Karton, bis 2-lagig:
-
Sackware:
ja
Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie:
ja
Klebeband:
ja
Kunststoffumreifung:
ja
Garn, Schnur:
ja
Folien-, Papierbahn:
ja
Textil:
ja
Sicherheitsgurt:
-
Leder:
-
Filz:
ja
PVC:
-
Aufkleber, Etikett:
ja
Schnitttiefe:
6 mm
Klingennutzung:
2-fach
Griff:
metalldetektierbarer Kunststoff
Soft-Grip:
-
Prüfzeichen:
GS (VPA)
passend für Gürteltasche:
S
Herstellerartikelnummer:
150007.12
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,95*
€ 5,90*
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,94*
€ 5,90*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 30,56*
€ 40,82*
2 Tage
9
pro Stück
€ 6,90*
ab € 30,90*
€ 40,82*
Lager 223
9
pro Stück
€ 8,50*
ab € 40,22*
€ 52,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,86*
€ 58,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,88*
€ 51,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,64*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 19,09*
Zubehör
MARTOR
9910.09
ab € 7,67*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 25,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.