| |
|
| Artikel-Nr.: 223-8524288 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 3155030521005 |
| |
|
| | |
| HAEMMERLIN Schubkarre Crusader 120 Liter, Kunststoffmulde Schubkarre CRUSADER 120, Luftrad • Eingeschweißtes Stützteil, das den Boden sowie die Front-Mulde einbettet, um eine perfekte Stabilität bei der Schubkarrenbenutzung zu sichern • Schmale Tiefmulde (61 cm breit) aus Verbundstoff mit Verstärkungsrippen • Zwei-Komponenten-Softgriffe • Mit Kippbügel • Luftrad auf Chrommetallfelge, D 400 mm, mit Kugellager • Decke mit Top-Profil • Geeignet für schwere Arbeiten • Montiert geliefert Weitere Informationen: | | Fassungsvermögen: | 120 | Traglast: | 160 | Herstellerartikelnummer: | 305210001 | Bemerkung: | Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen! |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 230,09* | € 276,10* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 207,64* | € 276,11* | | | | | 15 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 262,96* | € 312,77* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 301,15* | € 355,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|