| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 223-8524479 Herst.-Nr.: CV02YERL/XL EAN/GTIN: 5036108290727 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | PORTWEST Warnschutz Kühlweste gelb Gr. L/XL Die Warnschutz Kühlweste „CV02“ von PORTWEST® ist der ideale Begleiter für Tätigkeiten in warmen Umgebungen. Gefertigt ist sie aus einem leichten Trikot-Obermaterial, welches durch das Materialgewicht von nur ca. 125g/m² angenehm auf der Haut liegt. Im Inneren ist die Weste gleichzeitig mit einem luftigen Mesh-Futter ausgekleidet, welches eine ventilierende Schicht zwischen Ihnen und der Weste bildet. Doch das Besondere liegt hierbei an der Kühl-Technologie. Hierzu sind im Rücken- und Brustbereich Einlagen aus enorm saugfähigem Bambusgarn eingesetzt, welche mit einer PVA-Beschichtung ausgestattet sind. In Kontakt mit Wasser lösen diese eine chemische Reaktion aus, welche die Fasern herunterkühlt und Ihren Körper so auch bei Arbeiten in der prallen Sonne auf Idealtemperatur hält. Um die Kühlung zu aktivieren, muss die Weste mit Wasser getränkt und überschlüssige Flüssigkeit ausgedrückt werden. So ist die Weste sofort einsatzbereit, ohne Ihre Unterbekleidung zu befeuchten. Der Kühl-Effekt hält mehrere Stunden an und kann durch erneutes Tränken sofort reaktiviert werden. Der Schnitt ist geräumig gehalten, wodurch Sie viel Bewegungsfreiheit genießen können. Dabei ist die Rückenlänge relativ kurz gehalten, um Ihnen bei der Arbeite nicht im Weg zu stehen. Verschlossen wird die Weste über einen kurzen Frontreißverschluss. Gleichzeitig bietet Ihnen das Obermaterial einen Lichtschutzfaktor von 50+, mit welchem Sie auch bei Arbeiten im Sommer geschützt sind. Das fluoreszierende Obermaterial und die breiten Reflexstreifen verleihen der Weste die Warnschutzklasse 2 der EN ISO 20471. - Leicht und bequem
- Kühlendes Mesh Gewebe
- Bleistifttasche
- Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
- Hält den Träger bis zu 8 Stunden lang kühl
- Feuchtigkeitsregulierung, kühlend und trocknend
- mit Wasser besprühen, um es zu aktivieren
- 3 Taschen für ausreichenden Stauraum
- CE zertifiziert
- Angenehm leichtes Obermaterial
- Ventilierendes Mesh-Innenfutter
- Kühlende Bambus-Einsätze werden mit Wasser aktiviert
- Geräumiger Schnitt mit Reißverschluss vorne
- Warnschutzklasse 2
- 2 seitliche Einschubtaschen mit Patten
- 3 Stiftefächer, rechts
- EN ISO 20471 Klasse 2
- ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 2
- Außenstoff: 100% Polyester, Trikot 120g
- Futterstoff: 100% Polyester Netzstoff 60g
- Füllstoff: Bambusgarn mit PVA-Beschichtung 330g
- EN ISO 20471 Klasse 2
- ANSI/ISEA 107 Typ R Klasse 2
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |